※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
特殊ボーリングバー用ベースアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38867963
品番
BT50-RAA32-120
参考基準価格(税別)
¥41,580
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
寸法C1(mm)
102
寸法C2(mm)
98
寸法C3(mm)
82
寸法D1(Φmm)
32h7
寸法H1(mm)
7
寸法H2(mm)
20
寸法L(mm)
120
質量(kg)
9