※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ストレートシャンク深穴用ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
注文コード
38868164
品番
S15-ZMACX16-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,310
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
15.9〜20.2
寸法M(mm)
65〜120
寸法L(mm)
150
寸法S(mm)
15
質量(kg)
0.3
適合チャック
(チャック本体)BT40-C32、BT50-C32 (KMコレット)KM32-15