※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
角バイト式ボーリングバーA傾斜型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38869214
品番
BT50-BSA42-210
参考基準価格(税別)
¥30,240
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
34
寸法C1(Φmm)
37
寸法D(Φmm)
42〜56
寸法M(mm)
170
寸法W(mm)
10
質量(kg)
5
形状図番
1