※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
角バイト式ボーリングバーA傾斜型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38869266
品番
BT50-BSA72-195
参考基準価格(税別)
¥31,920
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
60
寸法C1(Φmm)
66
寸法D(Φmm)
72〜110
寸法M(mm)
155
寸法W(mm)
19
質量(kg)
6.9
形状図番
1