※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
角バイト式ボーリングバーB直角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38869327
品番
BT40-BSB25-135
参考基準価格(税別)
¥23,840
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
20
寸法C1(Φmm)
22
寸法D(Φmm)
25〜50
寸法M(mm)
108
寸法W(mm)
8
質量(kg)
1.3
形状図番
2