※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
角バイト式ボーリングバーB直角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38869345
品番
BT40-BSB50-180
参考基準価格(税別)
¥25,940
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
40
寸法C1(Φmm)
44
寸法D(Φmm)
50〜90
寸法M(mm)
153
寸法W(mm)
13
質量(kg)
2.6
形状図番
2