※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
角バイト式ボーリングバーB直角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38869415
品番
BT40-BSB90-225
参考基準価格(税別)
¥30,770
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法C(Φmm)
75
寸法C1(Φmm)
63
寸法D(Φmm)
90〜150
寸法M(mm)
225
寸法W(mm)
19
質量(kg)
6.6
形状図番
2