※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の エンドミル
日研工作所の その他エンドミル
プロエンドミル(センタースルー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38870151
品番
PE80HC
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
オイルホール付プロエンドミル
お手持ちのFMA、FMCアーバでご使用いただけます。
寸法L(mm)
45
刃数
6
質量(kg)
0.8
寸法D(Φmm)
80
寸法D1(Φmm)
25.4
注意
※チップクランプボルト、クランプ用ドライバは付属しています。