※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
3LOCK記念タイプVCホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
35〜45
注文コード
38874254
品番
MBT40-VC6-90
参考基準価格(税別)
¥46,310
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
寸法D(Φmm)
2.0〜6.0
寸法L(mm)
90
寸法l(mm)
23
寸法l1(mm)
60
寸法C(Φmm)
27.5
寸法C1(Φmm)
32.7
寸法H(mm)
35〜45
質量(kg)
1.3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合コレット
VCK6
注意
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。