※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBT50-Q42-125 3LOCKモジュラータイプベースホルダ 日研工作所 38874586 MBT50-Q42-125 3LOCKモジュラータイプベースホルダ 日研工作所 38874586

3LOCKモジュラータイプベースホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)125 寸法H(mm)87 寸法Q(Φmm)42 注文コード38874586 品番MBT50-Q42-125
参考基準価格(税別)¥40,740 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は寸法L・寸法H・寸法Qなど14種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)83 寸法C1(Φmm)- 寸法H(mm)87 寸法H1(mm)- 寸法L(mm)125 寸法Q(Φmm)42 質量(kg)6.5 接続ボルトB42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする