※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT50-MDSK20-165 2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所 38876765 NBT50-MDSK20-165 2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所 38876765

2LOCKメジャードリームホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)165 寸法H(mm)205 寸法L2(mm)102.0 注文コード38876765 品番NBT50-MDSK20-165
参考基準価格(税別)¥71,930 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は寸法L・寸法H・寸法L2など66種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)48.0 寸法D(Φmm)4.0〜20.0 寸法L(mm)165 寸法L1(mm)25.2 寸法L2(mm)102.0 寸法C1(Φmm)59.8 寸法H(mm)205 質量(kg)5.9
注意
※エンドミルには必ずSK-Aタイプコレットをご使用ください。
※SK-Aタイプコレット、GHハンドルは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする