※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS20-A8-150 ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ 日研工作所 38878707 MS20-A8-150 ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ 日研工作所 38878707

ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38878707 品番 MS20-A8-150
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法L(mm)150 把握径D(Φmm)8 寸法L1(mm)72 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)- 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)19.4
注意
※シャンク径公差はh6のものをご使用ください。
※ハイスの刃物は使用できません。超硬の刃物をご使用ください。
※最小挿入長は寸法L2になります。
※最大挿入長は寸法L3までになります。これ以上挿入の場合、底当たりとなり精度がでません。
※焼きばね中は高温となります。耐熱手袋を着用し作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする