※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSKバランスカットボーリングバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38886951 品番HSK63A-RAC25-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,800
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る
ボーリング範囲(Φmm)25〜32 有効ボーリング長(mm)112 質量(kg)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする