※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSKバランスカットボーリングバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38887125 品番HSK100A-RAC32-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,200
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る
ボーリング範囲(Φmm)32〜45 有効ボーリング長(mm)77 質量(kg)4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする