日研工作所
日研工作所の エンドミル
日研工作所の その他エンドミル
メジャードリームプロエンドミル ヘッド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38887834
品番
HSK63A-MDPE20-105
参考基準価格(税別)
¥43,260
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
105
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
75
付属品
チップクランプボルト(予備1本含む)、チップクランプレンチ
寸法L1(mm)
75
寸法D(Φmm)
20
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
10
寸法M(mm)
40
注意
※全シリーズ、センタスルー対応です。クーラントパイプは付属しておりません。
※チップは付属していません。