日研工作所
日研工作所の エンドミル
日研工作所の その他エンドミル
メジャードリームプロエンドミル ヘッド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38887895
品番
HSK63A-MDPE32-120
参考基準価格(税別)
¥44,520
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
120
刃径(Φmm)
32
刃長(mm)
80
付属品
チップクランプボルト(予備1本含む)、チップクランプレンチ
寸法L1(mm)
80
寸法D(Φmm)
32
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
15
寸法M(mm)
52.5
注意
※全シリーズ、センタスルー対応です。クーラントパイプは付属しておりません。
※チップは付属していません。