日研工作所
日研工作所の エンドミル
日研工作所の その他エンドミル
メジャードリームプロエンドミル(アーバ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
20
注文コード
38887931
品番
HSK63A-MDPE-M10-90
参考基準価格(税別)
¥28,040
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全シリーズ、センタスルー対応です。
結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全てのメーカーのカッタヘッドが使用できます。
寸法D(Φmm)
20
寸法L1(mm)
90
寸法d(Φmm)
10.5
寸法l(mm)
9
寸法l1(mm)
12
寸法l2(mm)
21
刃径(Φmm)
20
先端径(mm)
18.7
刃長(mm)
21
ねじ径
M10
注意
※ヘッドは付属していません。