日研工作所
日研工作所の エンドミル
日研工作所の その他エンドミル
メジャードリームプロエンドミル(アーバ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
25
注文コード
38887965
品番
HSK63A-MDPE-M12-85
参考基準価格(税別)
¥27,090
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全シリーズ、センタスルー対応です。
結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全てのメーカーのカッタヘッドが使用できます。
寸法D(Φmm)
25
寸法L1(mm)
85
寸法d(Φmm)
12.5
寸法l(mm)
9
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
24
刃径(Φmm)
25
先端径(mm)
23
刃長(mm)
24
ねじ径
M12
注意
※ヘッドは付属していません。