日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
センタースルー式プルスタッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT50
規格
90°型
注文コード
38890363
品番
PS-O31
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
規格
90°型
テーパー
BT50
仕様
BT50 90°型
タイプ
PS-O穴付
寸法d3(Φmm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。