CKD
CKDの 産業用ロボット
CKDの 電動アクチュエータ
CKDの スライダータイプ
電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(mm)
100
ねじリード(mm)
20
注文コード
38892097
品番
ETS-12-20010-EM2NNNNPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥147,300
この商品は
ストローク・ねじリード
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
使い慣れたモータが搭載可能なモーターレス電動アクチュエータ。
ボールねじ駆動タイプです。
ストローク(mm)
100
タイプ
スライダタイプ
ブレーキ
なし
最大可搬質量(垂直)(kg)
3
最高速度(mm/s)
1000
最大可搬質量(水平)(kg)
18
グリスニップル
なし(本体取付方向:標準)
センサー
(リミットセンサ)なし
モーター(W)
200
取付方向
ストレート取付
本体幅(mm)
102
ねじリード(mm)
20
原点センサ
なし
位置決めピン穴
あり