CKD
電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
200
300
400
500
ねじリード(mm)
10
10
20
最大可搬質量(垂直)(kg)
12
12
4
22
8
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38892149
品番
ETS-13-10010-EM4NNNNPN
参考基準価格(税別)
¥131,270
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
使い慣れたモータが搭載可能なモーターレス電動アクチュエータ。
ボールねじ駆動タイプです。
ストローク(mm)
100
タイプ
スライダタイプ
ブレーキ
なし
最大可搬質量(垂直)(kg)
12
最高速度(mm/s)
500
最大可搬質量(水平)(kg)
47
グリスニップル
なし(本体取付方向:標準)
センサー
(リミットセンサ)なし
モーター(W)
400
取付方向
ストレート取付
本体幅(mm)
135
ねじリード(mm)
10
原点センサ
なし
位置決めピン穴
あり