曜日別特売
ETS-14-10050-EM4NNNNPN 電動アクチュエータ CKD 38892289

電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ストローク(mm)500
ねじリード(mm)10
最大可搬質量(垂直)(kg)22
内容量1台注文コード38892289品番ETS-14-10050-EM4NNNNPN
参考基準価格(税別)¥165,710販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

使い慣れたモータが搭載可能なモーターレス電動アクチュエータ。
ボールねじ駆動タイプです。

ストローク(mm)500タイプスライダタイプブレーキなし最大可搬質量(垂直)(kg)22最高速度(mm/s)500最大可搬質量(水平)(kg)88グリスニップルなし(本体取付方向:標準)センサー(リミットセンサ)なしモーター(W)400取付方向ストレート取付本体幅(mm)135ねじリード(mm)10原点センサなし位置決めピン穴あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする