曜日別特売
ETS-14-20010-EM4NNNNPN 電動アクチュエータ CKD 38892298

電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ストローク(mm)100
ねじリード(mm)20
最大可搬質量(垂直)(kg)8
内容量1台注文コード38892298品番ETS-14-20010-EM4NNNNPN
参考基準価格(税別)¥139,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

使い慣れたモータが搭載可能なモーターレス電動アクチュエータ。
ボールねじ駆動タイプです。

ストローク(mm)100タイプスライダタイプブレーキなし最大可搬質量(垂直)(kg)8最高速度(mm/s)1000最大可搬質量(水平)(kg)40グリスニップルなし(本体取付方向:標準)センサー(リミットセンサ)なしモーター(W)400取付方向ストレート取付本体幅(mm)135ねじリード(mm)20原点センサなし位置決めピン穴あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする