TIW-A180J 窓用エアコン トヨトミ 38892569

窓用エアコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38892569 品番TIW-A180J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アルミ製標準取付枠付き 質量(kg)約23 ホワイト 首振なし 機能センター吹き出し 、停止音低減 、ノンドレン 、内部乾燥モード、ドレン水除菌 、銀イオンフィルター 、三層防音 、入/切タイマー、パワフル運転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×275×742 運転音(dB)【音響パワーレベル】内:55/57dB 外:59/62dB、【音圧パワーレベル】内:44/46dB 外:48/51dB 待機時消費電力(W)1以下 期間消費電力量(kWh)391/434(50/60Hz)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする