シフトケーブル前後セット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38892707 品番Y60098022
参考基準価格(税別)¥1,793 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。

ブラック セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ アズワン品番64-9568-14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38892707
2025-05-19
用途:
MTBの補修
その他業種

シフトワイヤーが錆だらけでリアが切れたので、前後交換しようと思い購入しました。インナーケーブルは十分ですが、アウターの長さが前後だと足りない? キャップ類も数が足りず古いものを再利用しました。
自転車店で見たところ購入したのはロードバイク用でMTB用は別のセットのようでした。
購入時はよく確認しましょう。

対象商品:
38892707
2022-04-12
用途:
R3のワイヤー交換
製造業

純正ワイヤーのアウターがひび割れみすぼらしいので交換用に。アウターを切るのはニッパーでは大変でしたが、切断面を整え装着。とりあえずきれいになりました。

対象商品:
38892707
2020-10-22
用途:
自転車のシフトケーブル交換
サービス業

自転車のシフトケーブルの交換の為購入しました。シマノ製品なので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
38892707
2017-09-06
用途:
シフトケーブルの交換(破損のため)
その他業種

簡略でいいので、交換要領の図面(ネットで確認できるので、その案内だけでも・・・・)の添付。上手く出来、大変満足です(届くのも早かった)。

対象商品:
38892707
2015-09-12
用途:
シフトケーブル交換
建設業・工事業

シマノは製が耐久性が良く安心。この値段であれば、迷わずシマノ製を買いますね。

1人が参考にしています
対象商品:
38892707
2014-07-04
用途:
自転車整備
建設業・工事業

安心のシマノ製品。交換に必要な物が全てそろっていたので交換作業が円滑に進みました。

対象商品:
38892707
2020-07-20
用途:
自転車シフトケーブル交換
医療・福祉・介護関連業

マウンテンバイクのケーブル交換でしたが付属のアウターキャップが足りません。別に購入してくれということですね。

1人が参考にしています
対象商品:
38892707
2016-11-27
用途:
MTBのメンテナンス時
製造業

シフト操作が渋く(引っ掛かりがある・固くなる)なる原因は色々あるが、アウターチューブの硬化・インナーワイヤー跡が着くのも大きな原因の一つ。スチール製インナーワイヤーも安くて良いが、錆などを考えればステンレス製ワイヤーセットで原因を一掃しても良いのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする