※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP8N2×24 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 東日製作所 38893768 SP8N2×24 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 東日製作所 38893768

【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)1.5〜8 注文コード38893768 品番SP8N2×24
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など354種類から選べます 他の種類を見る

スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。

トルク調整範囲(N・m)1.5〜8 全長(mm)186 質量(kg)約0.15 寸法d(mm)15 有効長(mm)134 用途単一ボルトでの組み立て作業。 精度±3% 寸法D(mm)24 頭部寸法(mm)33×8 最小単位0.01 最大トルク時の手力(N)60 口幅(mm)24 寸法m(mm)19 寸法n(mm)9.2 サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※SP2N2〜310N2は樹脂グリップです。SP420N、560N、SP2-MHはメタルグリップとなります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする