63680 モノキートップケースV46シリーズ GIVI(ジビ) 38894387

モノキートップケースV46シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38894387 品番63680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E105/93933)設定あり。
最大積載量:10kg
PP製本体重量:4.2kg
奥行×幅×高さ…430×565×320mm
※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。

パールクロ 材質PP 寸法(mm)430×565×320 質量(kg)4.2 最大積載量(kg)3 主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。
注意
※商品によっては入荷までに3ヶ月程かかる注意場合がありますのでご了承ください。
※?防水性を考慮した設計ですが、ケースは完全防水ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする