本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。 最大積載量:3kg 本体重量:3.8kg(ベース込み) 奥行×幅×高さ…415×480×325mm ※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。 ※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
取付W金具のほか、座金等の応用部材があると便利です。
ディオ110(青)に乗っけました、丁度良い大きさだと思います。