E370シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 無塗装黒 主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。 注文コード38894545 品番68051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は色・主な適合車種6種類から選べます 他の種類を見る

後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。
最大積載量:3kg
本体重量:3.8kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…415×480×325mm
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

無塗装黒 容量(L)39 寸法(mm)415×480×325 質量(kg)3.8(ベース込み) 最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください) 主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38894545
2019-11-14
用途:
取付サービス
製造業

取付W金具のほか、座金等の応用部材があると便利です。

対象商品:
38894502
2016-11-21
用途:
バイクに
有限会社立森工作所 様 (製造業)

ディオ110(青)に乗っけました、丁度良い大きさだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする