V35シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38894642 品番68068
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

最大積載量:10kg(片側)
本体重量:3.7kg(片側)
奥行×幅×高さ…530×316×390mm
※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※PLX、PLXRシリーズのパニアホルダーにしか取り付けできません。

無塗装黒 仕様左右セット セット内容左右セット 寸法(mm)530×316×390 質量(kg)3(1個) 主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする