※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSP19N2×8 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP 東日製作所 38895265 RSP19N2×8 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP 東日製作所 38895265

【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)4〜14.1 注文コード38895265 品番RSP19N2×8
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る

単能形。
リングスパナ付単能形。
リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。
また狭い場所での作業に最適。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
豊富な標準機種で即納体制。

トルク調整範囲(N・m)4〜14.1 全長(mm)220 質量(kg)約0.21 寸法d(mm)15 有効長(mm)173 用途組み立て、量産用。 精度±3% 寸法D(mm)29 頭部寸法(mm)C:15、b:6、h:20、h:20、l1:40、l2:0.8 精度(%)±3 最小単位0.1 最大トルク時の手力(N)81.5 口幅(mm)8 寸法m(mm)18.9 寸法n(mm)9.2 適合工具調整工具(別売):No.931 アズワン品番64-4803-93 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※RSP8N2〜310N2は樹脂グリップ、RSP2-MH はメタルグリップ
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
狭い箇所の締め付けトルク
秋田ユニキャリア販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使いやすかった。狭い所にも入っていき作業がしやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする