アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
ゴミステーション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38899569
品番
KGM1301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥258,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れ、景観を壊しません。こもる臭気や、犬・猫・カラス等によるゴミの散乱も防ぎます。床板と前面扉は取り外し可能で、お掃除も簡単。安全ストッパー、アジャスター付。
種別
GS-090S
材質
本体/アルミ製・アルマイト加工、コーナー部/アルミダイキャスト、ストッパー部/18-8ステンレス
質量(kg)
48
容量(L)
490
幅(cm)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×680×1200
収納数
収納目安(45L袋):約10袋
アズワン品番
62-6614-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38899569
KGM1301
42748896
GS-180WT
ゴミステーション GS-WTシリーズ
本宏製作所
1台
¥
279,800
税込
¥
307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)