アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
ゴミステーション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38899578
品番
KGM1302
参考基準価格(税別)
¥322,000
販売価格(税込)
¥354,199
販売価格(税別)
¥
321,999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れ、景観を壊しません。こもる臭気や、犬・猫・カラス等によるゴミの散乱も防ぎます。床板と前面扉は取り外し可能で、お掃除も簡単。安全ストッパー、アジャスター付。
種別
GS-180WT
材質
本体/アルミ製・アルマイト加工、コーナー部/アルミダイキャスト、ストッパー部/18-8ステンレス
質量(kg)
71
容量(L)
1080
幅(cm)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×680×1200
収納数
収納目安(45L袋):約24袋
アズワン品番
62-6614-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000