画像準備中

パールスイベルジョイント A型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38900005 品番 A-6-80A
参考基準価格(税別)¥184,300 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。

形状エルボ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼) 材質メインシール:OリングNBR 全長(mm)- タイプNo.6 接続ねじ(inch)Rc3 種類スイベルジョイント 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 最高温度(℃)100 外径(Φmm)- 寸法D(Φmm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 接続ねじ込み(Rc) 寸法J(mm)190 寸法G(mm)100 最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42] 寸法F(Φmm)- 材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼 寸法E(Φmm)- 材質(パッキン)NBR 口径80A 材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする