小型ブレッドボード用パーツセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38903042 品番SBS-202
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。
ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。
わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。
完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。
学校の実習・実験用教材としても最適です。

種類工作キット 仕様トランジスタを使った非安定マルチバイブレータ回路です。ふたつのLEDが交互に点灯します。電子工作の最初の一歩に最適な回路です。 セット内容ブレッドボードSAD-101、すずメッキ線50cm、トランジスタ(NPN)、LED、電池ボックス(単3×2用)、電解コンデンサ47μF、抵抗100Ω、47KΩ タイプLED点滅回路
注意
※電池は含まれませんので別途お買い求めください。組立作業にはニッパ、ピンセットなどの工具が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38903042
2023-07-09
用途:
電気の仕組みを勉強するため

初めてできました。問題無く動作しています。
乾電池単3(2本)がなく単4で補うことができました。
電池の代わりに太陽光パネルを取り付けても動作しました。
白熱電球を太陽の代わりにして動作しました。色々取り付けてみたいと
おもいます。

対象商品:
38903033
2018-11-01
用途:
イルミネーション

完成品もありますが、製作しながら自己満足を味わうことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする