曜日別特売
M02-641A0 単頭ジャック マル信無線電機 38903155

単頭ジャック

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38903155品番M02-641A0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
タイプステレオ極数3形状アングル定格電圧(V)-定格電流(A)-種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38903566
2015-12-16
用途: 試作筺体に取り付け、φ2.5ステレオケーブルを接続する

φ2.5ステレオジャック 筺体取り付けタイプがなかなか見つからず、
御社Webにて見つかり「ラッキー」でした。
使い勝手も特に問題なく使えました。
しいて言えば、ハーネス接続端子の強度がもう少しあると良いです。

対象商品 : 75931082
2015-06-05
用途: ほかの部材の購入の際、サンプルとして入手。
Beatnic

どこでも手に入る部品がそれなりの値段で入手できるので便利に使わせてもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする