曜日別特売
MP-126M カーアンテナプラグ マル信無線電機 38904801

MP-126M カーアンテナプラグ マル信無線電機 38904801
MP-126M カーアンテナプラグ マル信無線電機 38904801

カーアンテナプラグ

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38904801品番MP-126M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
種類丸型コンタクト形状オス仕様カーアンテナプラグ形状ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38904801
2024-06-13
用途: ラジオの修理
カズサクリーンサービスサービス業

車のラジオ修理に買いました 単品では余り販売していないので助かりました。

対象商品 : 38904801
2021-11-18
用途: 車のアンテナ補修用

このアンテナプラグは同軸の被覆加工さえできれば工具を一切必要とせず、挟み込むだけの簡単構造。誰でも使えて簡単ではあるが信頼性に少々不安が残る。旧来のはんだ付けタイプも購入できるとありがたい。

対象商品 : 38904801
2021-11-15
用途: 純正コネクタからラジオジャックに変更
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も手頃で、到着も早くて、扱いやすくて良かったです!

対象商品 : 38904801
2021-06-20
用途: ラジオの設置
運輸・通信業

コードがあったので、端子部のみを探していました。
端子だけは中々取り扱い店が無いので、大変助かります。

対象商品 : 38904801
2021-05-08
用途: カーステ改造
製造業

交換して取り外したカーステレオを自宅で用いるために使用しました。
同軸ケーブルを剥く長さに試行錯誤しましたが、問題なく使えています。

対象商品 : 38904801
2020-11-30
用途: カーステ用ラジオアンテナ加工

漁業無線用のアンテナをカーステ用ラジオアンテナに加工するために使用。同軸ケーブルは5Cでした、スペーサーがあるので3Cでも大丈夫そうでした。簡単に接続できて音質も完璧。

対象商品 : 38904801
2018-06-16
用途: アンテナの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

構造や使い方を理解するのには時間がかかりましたが、なかなかのアイデア商品でした。同軸用スリーブから網線をだして折り返す事でしっかりとアースが接続できました。芯線のネジどめは皆さんも書かれていますが、アースとショートするのではと思いましたが締め込むと沈んでいきしっかりと絶縁できます。但しこの商品は使用するケーブルを良く選んだ方が良いと思います。私的な考え方ですが、芯線が単線のケーブルは強度に不安が残ると思います。撚り線を選べば良いと思います。私はRG58Uを使いましたが、3D2Vでも良いと思います。新車装着のケーブルを流用すると少し心もとないのではと感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 38904801
2018-03-14
用途: カーラジオDIY
電気・ガス・熱供給・水道業

芯線のねじ止めは手軽だが、折れる可能性を考えると芯線を折り返してねじ止めしたい。
だが今度はねじ頭がシールドと接触するようで、ちょっと対策を練らないとショートしそう。
手元にあった5Cで試しにやってみたところ、末端の金具をつけなければ使用は可能。
ねじ止めせず、芯線をうまいことピンに触るようにしたほうが使えるかも?
可能なら本来の加工方法も添付してもらえるとありがたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする