静電靴 622シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード38906368 品番622-72521W280
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

スニーカータイプの軽作業用安全靴タイプ

サイズ(cm)28 形状ローカット 種類クリーンシューズ 機能静電 材質(先芯)なし アズワン品番61-0076-46 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする