ラテックスパウダーF手袋 613シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500双) 注文コード 38907183 品番 613-532165
参考基準価格(税別)¥87,500 販売価格(税込) ¥96,140
販売価格(税別)
87,400

左右有り。作業性に優れております。

全長(cm)27.0 手の平幅(cm)8.3 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.2 入数(枚)500 種別6.5 アズワン品番61-0077-91 入数(双)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする