アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
ラテックスパウダーF手袋 613シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500双)
注文コード
38907208
品番
613-532175
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥96,140
販売価格(税別)
¥
87,400
バスケットに入れる
左右有り。作業性に優れております。
全長(cm)
28.0
手の平幅(cm)
9.5
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.2
入数(枚)
500
種別
7.5
アズワン品番
61-0077-93
入数(双)
500