アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
ラテックスパウダーF手袋 613シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500双)
注文コード
38907217
品番
613-532180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
左右有り。作業性に優れております。
全長(cm)
28.0
手の平幅(cm)
10.2
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.2
入数(枚)
500
種別
8
アズワン品番
61-0077-94
入数(双)
500