AZC-001 AZクッションドラム ブラスト興業 38908256 AZC-001 AZクッションドラム ブラスト興業 38908256 AZC-001 AZクッションドラム ブラスト興業 38908256 AZC-001 AZクッションドラム ブラスト興業 38908256

AZクッションドラム

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 赤(反射)/白(反射) 注文コード38908256 品番AZC-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。
蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。
下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。

赤(反射)/白(反射) 付属品水袋5コ 材質PE 質量(kg)約8 直径(Φmm)約580 高さ(mm)約835
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38908256
2015-08-31
用途:
車庫の柱の前に衝突防止用

水袋に水を入れて使用したのですが、容器が変形してしまい蓋がうまくロックせれません。以前に使用していた物の方が蓋の外形が小さくしっかりロックされていました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする