#1519 CONTOUR+ HD HDウェラブルビデオカメラ CONTOUR(コンツアー) 38908947

#1519 CONTOUR+ HD HDウェラブルビデオカメラ CONTOUR(コンツアー) 38908947 #1519 CONTOUR+ HD HDウェラブルビデオカメラ CONTOUR(コンツアー) 38908947

CONTOUR+ HD HDウェラブルビデオカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38908947 品番#1519
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ウェアラブルカメラとしては最大のレンズを持つCONTOUR+は、フルスペックハイビジョン(1080p)という高画質での撮影が可能です。回転式の広角170°明るさF2.8のレンズにより、ゆがみの少ない品質の良い画像を記録します。先進のテクノロジーが凝縮され、次世代に向けたCONTOURの新たなオリジナリティの誕生です。
映像の美しさを追求するほど、作品の語り手は正確なツールやテクノロジーを求めるものです。CONTOURが、プロフェッショナルムービーカメラマンのために初めてデザインしたハンズフリーカメラCONTOUR+。拡張性と補足機能を新たに備え、進化したテクノロジーで妥協を許さない映像作家の情熱に応えます。
ライバル機の多い昨今、ハンズフリーカメラの中でも最高レベルの性能を備えたCONTOUR+は、アクションを記録するためだけに作られたのではなく、色の豊かさやピントの正確さ、映像の鮮明度に至るまで、徹底的にこだわり抜きました。CONTOUR+を手にした瞬間から、自由な発想と創造性に妥協しないあなたの創作意欲を刺激します。
魅力的な映像を撮影するために、CONTOUR+にはいくつかの要素があります。 従来の1080pのビデオ画質はもちろんのこと、6枚構成のガラスレンズやあらゆる環境条件に詳細に対応するホワイトバランスの調整機能など、 ウェアラブルカメラ市場をリードするカメラテクノロジーを加えました。CONTOUR+には、明るさF2.8、170°の超広角レンズの新たなレンズを採用。 周辺機器、ナローフォーカスでは切り落とされてしまう背景で、画面角度を拡げると共にゆがみの少ない画像を実現。 さらに、取り付け場所を選ばず自由自在に取り付けられるカメラマウントに対応し、270°回転するレンズを装着しています。
近年のデバイスにおける重要なポイントは、デジタル機器の拡張性とも言えます。 CONTOUR+は、他のデジタル機器を同時に使う事が出来るウェアラブルカメラです。 例えば、Bluetoothを使って、ワイヤレスビューファインダーで撮影前にカメラの角度や設定をチェックすることができます。 また、HDMIポート経由でモニターやTVを通してHDビデオライブストリーミングをすることで、素早く簡単にオンタイム映像を視聴することが可能です。 これらの機能で、ロケ地といった機材設備の不利な環境でも、映像をチェックする際のダウンロード時間が節約できます。
CONTOUR+は、映像とGPSデータを記録できるハンズフリービデオカメラです。 CONTOURアプリを使えば、内蔵のBluetoothチップでお使いのスマートフォンが ライブビューファインダーに早変わりします。 CONTOURカメラで写っているものをリアルタイムでプレビューできたり、カメラ設定をワイヤレスで変更することができます。
CONTOURモバイルアプリは、ユーザーがCONTOUR+カメラで常に望んでいたプレビュー映像を手のひらにおさまる画面で実現します。 CONTOURモバイルアプリを使えば、撮影開始前にカメラに映る映像をプレビューできます。 撮影している映像、バッテリー残量、GPSが作動されているかどうかが、すべてお使いのスマートフォンで確認できるのです。
CONTOURモバイルアプリを使うとワイヤレスかつリアルタイムでカメラ設定を変更することができます。 撮影時の設定を推測することはもうありません。CONTOURモバイルアプリを使えば、山のふもとにいようと、砂丘の頂上にいようと、 あるいは森の奥深くにいようとも、 撮影モードを選択して、マイク音量や光量を調整し、GPSを設定することができるのです。
ビデオ映像は、ストーリーのほんの一部分の表現手法です。CONTOUR+には、2.5mm径の外部マイクロフォンジャックを搭載。 オーディオ機能を別接続させることで、録音しづらい状況を改善。より音声品質にこだわった撮影を行う場合は、外部マイクまたはヘッドセットをご使用ください。※通常の3.5mm径マイクロフォンジャックへの変換コードも付属しております。
ロケーションデータは、ストーリーを構成する上で大切な情報源となります。 ハンズフリーでHD映像を記録している間中、CONTOUR+に内蔵されたGPSレシーバーが、正確な位置、速度、高度を追跡します。 GPS機能は、それぞれの映像にGPSデータをリンクすることで、より信憑性のあるシーンを演出します。

仕様
内蔵GPSレシーバー
コーデック/h.264(AAC audio)
Bluetooth2.1+EDR
Storytellerソフトウェア(ダウンロードにて提供)/対応OS・・・MacOS10.5,10.6、WindowsXP,Vista,7、USB2.0経由で動画をインポートする機能あり
レンズ
(Tall HD、Action HD、Contour HD)視野角170度
(Full HD録画時)視野角125度
(Photo撮影時)視野角135度
記録媒体
microSDカード(SDHCコンパチブル)
最大32GB(2GBカード付属(試供品))
解像度
Full HD(1080p)・・・1920×1080pixels 25/30fps
Tall HD(960p)・・・1280×960pixels 25/30fps
Action HD(720p)・・・1280×720pixels 50/60fps
Contour HD(720p)・・・1280×720pixels 25/30fps
5MP STILL・・・2592×1944pixels 1photo per 3,5,10,30,60秒
オーディオ機能
内蔵マイク
2.5mm外部マイクロフォンジャック(モノラル)
AACオーディオ圧縮
目安録画時間(分/GB)
Full HD(1080p)・・・(低画質)15(中画質)10(高画質)8
Tall HD(960p)・・・(低画質)20(中画質)15(高画質)10
Action HD(720p)・・・(低画質)12(中画質)8(高画質)7
Contour HD(720p)・・・(低画質)30(中画質)18(高画質)15
5MP STILL・・・2000枚
材質(本体)アルミニウム&グラスファイバー製 出力HDMI 本体質量(g)約150 本体Trailマウントシステム採用 センサー500万画素センサー 機能ホワイトバランス調整、ビデオストリーミング 充電時間(時間)約4 記録ファイル形式.mov 録画時間最大2〜2.5時間 充電方式USBケーブル経由でコンピューターより給電
注意
※モバイルアプリ機能は撮影前のプレビュー機能を実現するものであり、撮影しながら使用することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする