広島
広島の 加熱・冷却・クーラーボックス
広島の 加熱/冷却機器
広島の ラバー/リボンヒーター
パイプヒーター サーモ付 1kw 131シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38915163
品番
131-26
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
一般共通用。防滴タイプ
全長(mm)
550
サイズ
大
コード長さ(m)
1.5
ヒーター寸法(mm)
80
入力
100V
アズワン品番
61-9680-82
時間定格
連続使用