OTK-049 オープントレー PS OTシリーズ アズワン 38916064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープントレー PS OTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
種別PS 190×355×28.5mm 10×1列
PS 190×355×28.5mm 10×1列
PS 415×484×17mm 20×5列
PS 250×336×20mm 2×10列
PS 252×348×21mm 10×10列
PS 234×324×15mm 10×7列
PS 233.5×297.5×15mm 10×7列
PS 205×355×15mm 10×5列
PS 249×372×15mm 10×5列
PS 346×500×35mm 4×5列
PS 282×348×20mm 5×4列
PS 230×185×12mm 15×10列
PS 267×329×12mm 10×5列
PS 334×492×36mm 10×1列
PS 225×295×14mm 7×5列
PS 165×340×28mm 10×5列
PS 240×405×17mm 10×6列
PS 415×485×18mm 10×12列
PS 278×278×5mm 52
内容量1セット(5枚)注文コード38916064品番OTK-049
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。

種別PS 190×355×28.5mm 10×1列アズワン品番61-9949-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする