※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープントレー PP OTKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) アズワン品番61-9949-16 注文コード38916238 品番OTK-062
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
この商品はアズワン品番など27種類から選べます 他の種類を見る

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。

材質PP 厚さ(mm)0.5 乳白色 マス数5×5列 寸法(縦×横×高さ)(mm)38.5×49.5×24(マス目底) アズワン品番61-9949-16 外寸法(縦×横×高さ)(mm)222×317×24(トレー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする