T-001-50(50マス)5マイ サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ アズワン 38916475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-001-50(50マス)5マイ サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ アズワン 38916475
T-001-50(50マス)5マイ サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ アズワン 38916475
T-001-50(50マス)5マイ サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ アズワン 38916475
T-001-50(50マス)5マイ サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ アズワン 38916475

サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)
内容量1セット(5枚)注文コード38916475品番T-001-50(50マス)5マイ
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。

アズワン品番61-9950-06寸法(mm)210×297×25種別5×10マスサイズ外寸をA6で統一
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする