HC-781 チャージャー アイスコンテナジャグ2200 パール金属 38919487

 

HC-781 チャージャー アイスコンテナジャグ2200 パール金属 38919487
HC-781 チャージャー アイスコンテナジャグ2200 パール金属 38919487
HC-781 チャージャー アイスコンテナジャグ2200 パール金属 38919487

チャージャー アイスコンテナジャグ2200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38919487品番HC-781
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

飲み口付きで氷の持ち運びにも役立つ大容量ジャグ。現場作業でも真空断熱構造だから氷も長持ち。冷たさキープ。氷を入れやすい大口径。紛失の心配がないふた栓と一体型のキャップ。

材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)ブラック容量(mL)2200質量(g)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドルを倒した状態)155×200×260保冷効力(℃)10以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする