UE-0104 シャルマンクーラーボックス5 CAPTAIN STAG 38920221 UE-0104 シャルマンクーラーボックス5 CAPTAIN STAG 38920221 UE-0104 シャルマンクーラーボックス5 CAPTAIN STAG 38920221 UE-0104 シャルマンクーラーボックス5 CAPTAIN STAG 38920221

シャルマンクーラーボックス5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38920221 品番UE-0104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

現場作業に最適なパーソナルユースに適した小型タイプのクーラーボックス。ふたを取り外せてお手入れも楽々。持ち運びに便利なショルダーベルト付。収納目安:350ml缶(縦置き)6本、500ml〜600mlペットボトル(横置き)4本。

材質【ふた・本体・ハンドル・ベルト】ポリプロピレン【ふたパッキン】発泡ポリエチレン【断熱材】発泡スチロール ベージュ 質量(g)850 容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドル含まず)290×220×205 保冷効力(℃)19以下(JIS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする