CAPTAIN STAG
オアシス コンパクトジャグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
5
5
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38920361
品番
UW-5041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
3層構造で丈夫なコンパクトジャグ。超軽量。非常用給水袋の備えにピッタリ。防災やキャンプ、登山などのアウトドアにも便利。両手が使える便利な蛇口付き。ダイレクトにも注げる。
質量(g)
90
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(水を入れる前)330×335
材質
【本体】ポリエチレンテレフタラート+ポリアミド+ポリエチレン(3層)【持ち手・コック】ポリプロピレン【コック取付口・給水口・蓋】ポリエチレン